シャープ
32V型デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラック系
・LEDバックライト搭載・USB外付けHDD録画対応。
仕様
●HDMI入力端子数:2個●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:グリーンマーク適合●エネルギー消費効率:未公表●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法備考:技術基準適合認証を受けたモジュール内蔵
画面サイズ
32型
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル種類
液晶
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72032111
2T-C32DE-B
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください