曜日別特売

空調風神服 エコベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 エコベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
リップストップに制電防止素材を使用
繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72060217KF92412-KS0613ネイビーS
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060226KF92412-KS0613ネイビーM
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060235KF92412-KS0613ネイビーL
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060251KF92412-KS0613ネイビーLL
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72060260KF92412-KS0613ネイビー3L
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72060269KF92412-KS0613ネイビー4L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060278KF92412-KS0613ネイビー5L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060287KF92412-KS06114ロイヤルブルーS
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72060296KF92412-KS06114ロイヤルブルーM
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72060305KF92412-KS06114ロイヤルブルーL
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060321KF92412-KS06114ロイヤルブルーLL
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72060330KF92412-KS06114ロイヤルブルー3L
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72060339KF92412-KS06114ロイヤルブルー4L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060348KF92412-KS06114ロイヤルブルー5L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060357KF92412-KS0616シルバーS
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060366KF92412-KS0616シルバーM
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72060375KF92412-KS0616シルバーL
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060391KF92412-KS0616シルバーLL
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060400KF92412-KS0616シルバー3L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060409KF92412-KS0616シルバー4L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060418KF92412-KS0616シルバー5L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060427KF92412-KS0617グリーンS
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060436KF92412-KS0617グリーンM
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72060445KF92412-KS0617グリーンL
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060461KF92412-KS0617グリーンLL
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060470KF92412-KS0617グリーン3L
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72060479KF92412-KS0617グリーン4L
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72060488KF92412-KS0617グリーン5L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060497KF92412-KS0619ブラックS
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060506KF92412-KS0619ブラックM
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060515KF92412-KS0619ブラックL
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060531KF92412-KS0619ブラックLL
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060540KF92412-KS0619ブラック3L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060549KF92412-KS0619ブラック4L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060558KF92412-KS0619ブラック5L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする