曜日別特売

空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
一時的な撥水機能を備えた空調服
最薄軽量素材
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72047590KF95990-KS0603ネイビーS
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72047599KF95990-KS0603ネイビーM
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72047608KF95990-KS0603ネイビーL
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72047617KF95990-KS0603ネイビーLL
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72047626KF95990-KS0603ネイビー3L
23,700
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
72047635KF95990-KS0603ネイビー4L
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72047651KF95990-KS0603ネイビー5L
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72047660KF95990-KS0603ネイビー6L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72047669KF95990-KS0603ネイビー8L
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72047678KF95990-KS06089グレーS
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72047687KF95990-KS06089グレーM
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72047696KF95990-KS06089グレーL
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72047705KF95990-KS06089グレーLL
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72047721KF95990-KS06089グレー3L
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72047730KF95990-KS06089グレー4L
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72047739KF95990-KS06089グレー5L
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72047748KF95990-KS06089グレー6L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72047757KF95990-KS06089グレー8L
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする