曜日別特売

GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ

GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ - 日東工業

プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ

付属品端子カバー質量(kg)0.38規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200定格電流(A)40適合電線(mm2)(60℃CABLE)max.22機能【相切替・電圧切替】相:切替可能、電圧:切替可能保護機能漏電、過負荷、短絡、モーター保護兼用端子構造(電源側)プラグイン端子、(負荷側)線押え端子 M5定格遮断容量(kA)(AC200V・AC100V)5定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72096547GE52CXPS2P40AF30
13,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする