WS IoT 2022 Storage Std 2ドライブNAS 2TB

WS IoT 2022 Storage Std 2ドライブNAS 2TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Editionを搭載した法人向けのNASです。コンパクトな筐体でオフィスに設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適。ユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能があります。
お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付しました。また、お客様に代わってNASの状態をネットワーク経由で見守るクラウド管理機能「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。
小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも設置場所を選ばず、優れたデータ共有環境を提供します。また、高速ネットワークのためのCPUを採用しました。
「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。

仕様●3.5インチスロット搭載済数:2台●3.5インチスロット最大搭載数:2台●CPU:Intel Atom X6211E 2Core 3.0GHz●NIC仕様:1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX×1●RAID仕様:RAID 1(出荷時設定)、RAID 0、マルチディスク●RAID対応:ソフトウェア●USB仕様:フロント:USB 2.0×1、リア:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)×4●VCCI:対応 VCCI Class A●WebDAV:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●エネルギー消費効率:0.00945 IV区分●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●ファンコントロール:なし●ホットスワップ:対応●対応クライアントOS:Windows 11/Windows 10 2022 Update(バージョン 22H2)/Windows Server 2022/2019/2016、macOS 12-14、iPadOS 15-17、Chrome OS●搭載済ストレージ容量:2000GB●最大ストレージ容量:2000GB●本体サイズ(D):218mm●本体サイズ(H):158mm●本体サイズ(W):119mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%●筐体タイプ:タワー●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コードx1、ACプラグ変換アダプター、リカバリ用USBメモリx1、LANケーブルx1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為本体質量(g)2700メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standardグリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72100169HDL2-Z22SATB02
218,000
209,800
230,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする