スマートフォン用CDレコーダー ブラック

スマートフォン用CDレコーダー ブラック - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

iPhoneやAndroidスマホ、ウォークマン(R)に音楽CDの曲を入れられるスマホ用CDレコーダー。取り込みはCDレコ6とスマホをワイヤレスでつなぎ、「CDレコミュージック」アプリで操作するだけ。パソコンを使わず簡単にお気に入りの音楽CDをスマホ入れて楽しむことができます。
パソコンを使わずに直接スマホに約4分※でCDを取り込めます。CDレコミュージックはGracenote(R)のデータベースからCDタイトル、アーティスト名、曲名を自動で取得できます。※屋内モード(5GHz)の場合。保存形式やスマホの機種により、時間がかかる場合があります。
CDの曲はもちろん、スマホ端末内の曲(Android/iTunes楽曲)やサブスクの曲もCDレコミュージックで聴けます。※ Apple Musicに加入する必要があります。Androidでは「Apple Music」をインストールする必要があります。
CDレコ6は本体にSDカード、USBメモリースロットを搭載。「CDレコミュージック」アプリの音楽をSDカードやUSBメモリーにコピーできます。コピーしたSDカードやUSBメモリーでカーオーディオやウォークマン(R)で再生することができます。

仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:適合●電波法備考:無線LANRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72100178CD-6WK
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする