曜日別特売

2.5インチ内蔵HDD / 320GB / 5400rpm /MQ01ABF

2.5インチ内蔵HDD / 320GB / 5400rpm /MQ01ABF - 東芝

TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大500GB ウルトラブックや、ハイエンドのマルチメディアデバイスに

仕様●エコリーフ:登録●ディスク回転数:5400rpm●内蔵・外付:内蔵●環境自己主張マーク:あり●記録容量:320GBインターフェースSerial ATARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72099810MQ01ABF032
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする