東正車輛
ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付) ※レンチ付※
コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット
積載荷重(kg)
100
リフト方式
手動回転方式
内容量
1台
注意
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※レンチの単独販売はしておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
全長(mm)
テーブル高さ(mm)
回転数
テーブル寸法(W×L)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72097518
GSH-10-2020B-S
225
270
102~327
30
200×200
¥
72,800
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72097527
GSH-10-2525B-S
305
306
102~407
41
250×250
¥
80,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72097536
GSH-10-3030B-S
370
357
125~495
50
300×300
¥
94,700
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。