曜日別特売

ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 標準タイプ)

ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 標準タイプ) - 東正車輛ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 標準タイプ) - 東正車輛

コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット

積載荷重(kg)100リフト方式手動回転方式内容量1台
注意

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※レンチが付属されたセット機種の型式は末尾に”-S”が付きます。
※レンチの単独販売はしておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
全長(mm)
テーブル高さ(mm)
回転数
テーブル寸法(W×L)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72097430GSH-10-2020A225270102~32730200×200
65,700
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72097439GSH-10-2525A305306102~40741250×250
73,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72097448GSH-10-3030A370357125~49550300×300
87,600
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする