曜日別特売

Poly G7500 Base Unit(codec BTリモート ケーブル

Poly G7500 Base Unit(codec BTリモート ケーブル - HP(日本ヒューレット・パッカード)
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源適合、BTリモコン非対象、電源ケーブル非対象●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合、Bluetoothリモコン適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7210015183Z50AA#ABJ
704,700
619,800
681,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする