曜日別特売

Poly Studio X52 AIO Video Bar wTC10-JPN2

Poly Studio X52 AIO Video Bar wTC10-JPN2 - HP(日本ヒューレット・パッカード)

オールインワン ビデオバー▼5倍デジタルズーム ▼対角視野角110度 ▼水平視野角95度 ▼キャプチャ解像度UHD 2160p(4K) ▼グループフレーミング、人物フレーミング、話者フレーミングなど、Poly Director AIによる自動会議エクスペリエンス ▼USB及びHDMI経由でセカンダリカメラを追加可能 ▼ステレオスピーカー ▼電力処理能力(RMS)20W ▼電力処理能力(最大)40W ▼感度:79db/1w 1m ▼TC10タッチコントローラー付

仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源適合、タッチスクリーン非対象、電源ケーブル非対象●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
720996798D8L1AA#ABJ
704,300
669,800
736,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする