曜日別特売

温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ)

温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ) - ハタヤリミテッド温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ) - ハタヤリミテッド温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ) - ハタヤリミテッド温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ) - ハタヤリミテッド温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ) - ハタヤリミテッド温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ) - ハタヤリミテッド

テープライト内に温度センサーをカットライン間(50cm間隔)に1個設置!75度以上の温度上昇を感知した箇所の照度を10%に下げ温度上昇を防ぎます。
最大50mまで連結可能です。
連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。
耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。
万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。(詳しくは、取扱説明書をご覧ください。)
持ち運びに便利な収納袋付です。(※セットタイプのみ)前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。

全光束(Lm)700
注意
※LEDテープライトハイクラスタイプ・直流電源タイプとは連結できません。
※連結点灯は組み合わせは自由ですが合計50mを超えないように行ってください。
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが 若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72098218LTP-5TDS1セット1(テープライトのみ)発光面:555(11/m)
48,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72098227LTP-10TDS1セット2(テープライトのみ)発光面:10110(11/m)
83,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72098245LTP-5TD1台1発光面:555(11/m)
41,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72098261LTP-10TD1台2発光面:10110(11/m)
75,400
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72098270LTP-20TD1台4発光面:20220(11/m)
144,500
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72561031LTP-20TDS1セット4(テープライトのみ)発光面:20220(11W/m)
158,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72098236LTP-20TDS1セット4(テープライトのみ)発光面:20220(11/m)
158,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72098236LTP-20TDS72561031LTP-20TDSLTP-20TDS 温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 72561031温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド1セット
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする