曜日別特売

ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入 黒

ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入 黒 - MagX(マグエックス)ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入 黒 - MagX(マグエックス)ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入 黒 - MagX(マグエックス)ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入 黒 - MagX(マグエックス)ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入 黒 - MagX(マグエックス)ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入 黒 - MagX(マグエックス)ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入 黒 - MagX(マグエックス)ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入 黒 - MagX(マグエックス)

丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。
落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。
対応バーサイズ:直径33ミリまで対応可能です。
保持荷重 約3kgf

用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス質量(g)19寸法L1(mm)127寸法S(mm)32寸法D(mm)9寸法L2(mm)109寸法W(mm)54寸法R(mm)37入数(個)2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×55×9内容量1袋(2個)
関連資料:(0.49MB)
注意
※ロックを外す際はロックパーツのツメ部分に指を掛けて下に向かって引いて下さい。ロックパーツの中央部分に指を掛けて外すと外れません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72097335MLO-2P-K
500
398
438(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする