MagX(マグエックス)
ロック機能付き S字フック S-Lock 小サイズ 4個入 青
丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。
落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。
対応バーサイズ:直径15ミリまで対応可能です。
保持荷重 約1kgf
用途
工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に
材質
本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス
色
青
質量(g)
4
寸法L1(mm)
59
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
4
寸法L2(mm)
51
寸法W(mm)
25
寸法R(mm)
17
入数(個)
4
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
59×25×9
内容量
1袋(4個)
関連資料:
(0.49MB)
注意
※ロックを外す際はロックパーツのツメ部分に指を掛けて下に向かって引いて下さい。ロックパーツの中央部分に指を掛けて外すと外れません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72097265
MLO-4P-B
¥
500
¥
398
¥
438
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった