MS(Membrane Solutions)
MS(R)メンブレンフィルタ
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。
湿った空気や他のガスをスムーズに通過させることができます。
優れた耐熱性と耐老化性、機械的特性を持ちます。
色
白
主な用途
食品産業 医薬品ろ過など
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
直径(mm)
材質(メンブレン)
孔径(Φμm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72097877
MFPVDF025022
1箱(200個)
200
25Φ
PVDF
0.22
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72097886
MFPVDF025045
1箱(200個)
200
25Φ
PVDF
0.45
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72097895
MFPVDF047022
1箱(200個)
200
47Φ
PVDF
0.22
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72097911
MFPVDF047045
1箱(200個)
200
47Φ
PVDF
0.45
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72097920
MFPVDF090022
1箱(50個)
50
90Φ
PVDF
0.22
¥
37,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72097929
MFPVDF090045
1箱(50個)
50
90Φ
PVDF
0.45
¥
27,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72097938
MFPVDF025022L
1箱(200個)
200
25Φ
親水性PVDF
0.22
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72097947
MFPVDF025045L
1箱(200個)
200
25Φ
親水性PVDF
0.45
¥
27,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72097956
MFPVDF047022L
1箱(200個)
200
47Φ
親水性PVDF
0.22
¥
57,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72097965
MFPVDF047045L
1箱(200個)
200
47Φ
親水性PVDF
0.45
¥
57,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72097981
MFPVDF090022L
1箱(50個)
50
90Φ
親水性PVDF
0.22
¥
69,700
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72097990
MFPVDF090045L
1箱(50個)
50
90Φ
親水性PVDF
0.47
¥
69,700
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください