拡声器

拡声器 - NEXTEC拡声器 - NEXTEC拡声器 - NEXTEC拡声器 - NEXTEC拡声器 - NEXTEC拡声器 - NEXTEC拡声器 - NEXTEC拡声器 - NEXTEC
付属品本体・ワイヤレスヘッドマイク・ACアダプタ・ストラップ・USB Type-C 二股充電ケーブル・3.5mm外部機器接続ケーブル・取扱説明書(保証書付)質量(g)315使用温度範囲(℃)-10 ~ +45電源内蔵リチウムイオン電池 2500mAh最大出力(W)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×125×45(突起除く)入力【マイク】3.5mm連続使用時間マイク:10~12時間、音楽:6~8時間(音量約50%時)周波数特性90Hz ~ 18,000Hz充電時間約 3~4時間対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式スピーカー密閉式フルレンジスピーカー外部入力3.5mm (AUX)スピーカー部インピーダンス(Ω)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72100659NX-BV21WP(W)
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする