曜日別特売

超音波分散機用マイクロチップ

超音波分散機用マイクロチップ - SMT

標準ホーン12Φの先端に取り付けます。少量のサンプルを処理するのに向いています。

材質チタン合金形態テーパー型適合型式UH-150/300/600内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
処理量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72100948MT-33Φx1651~10
82,500
81,980
90,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72100957MT-55Φx1502~10
100,000
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72100966MT-66.5Φx1453~10
100,000
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする