曜日別特売

超音波分散機

超音波分散機 - SMT

小型軽量なので、試験管内などの少量サンプルに最適
小型軽量かつ50Wながら最大振幅40μmの強力な超音波を発生します。
ハンドパルサー(手元スイッチ付)のため、発振器の操作なしで超音波の発振・停止が行えます。
また、サンプルの負荷変動や圧力の変化などの条件変化にも対応し、常に一定の振幅を確保できます。
主に、微粒遠心機用のマイクロチューブ、マイクロプレート、試験管等の容器中のサンプル処理に適しています。

付属品3Φ マイクロチップステップ型(MS-3)チタン合金製出力(W)50外形寸法(mm)発振器182×320×110、振動子32Φ×297電源AC100V 50/60Hz 2A周波数(kHz)20機能【発信】連続・ハンドパルサー(手元スイッチ)最大振幅40μm内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72100869UH-50
537,500
529,800
582,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする