曜日別特売

超音波分散機

超音波分散機 - SMT

サンプルの急激な温度上昇を抑え発振間隔を調整可能
超音波の原理を応用した装置です。最大振幅40ミクロンの強力な超音波を発生し、分散・乳化・攪拌・破砕・混合等を行います。
また、パルサー機能を標準装備しておりますので、サンプルの急激な温度上昇を制御、発振の間隔も調整することができます。出力は150、300、600の3種類を揃え、用途にあった機種を選択いただけます。

外形寸法(mm)発振器213×408×295、振動子64Φ×305周波数(kHz)20機能【発信】連続・ハンドパルサー(手元スイッチ)最大振幅40μm内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
出力(W)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72100878UH-15012Φ標準ホーン(HO-12)チタン合金製150(コントローラー・モニター付)AC100V 50/60Hz 6A
812,500
809,800
890,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72100887UH-30012Φ標準ホーン(HO-12)チタン合金製300(コントローラー・モニター付)AC100V 50/60Hz 6A
937,500
929,800
1,022,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72100896UH-60020Φ標準ホーン(HO-20)チタン合金製600(コントローラー・モニター付)AC100V 50/60Hz 10A
1,125,000
1,098,000
1,207,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする