曜日別特売

ネジ外しビット

ネジ外しビット - デジタルランドネジ外しビット - デジタルランドネジ外しビット - デジタルランドネジ外しビット - デジタルランドネジ外しビット - デジタルランド

ネジの潰れ・サビ・ネジがなめた・動かない。などドライバーでは外す事のできないネジを簡単に外す事ができます。
小さく、紛失してしまう事も多いビット、専用ケースがあれば紛失も防げ、必要な時にすぐ使う事ができます。
電動ドライバーに装着して簡単に使用!

用途潰れ、ネジ・サビに、ネジ外しビット。セット内容ビット×5本(#0、#1、#2、#3、#4各1個)、専用ケース本体質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W88×D19×H63素材S2適合ねじ径(Φmm)#0:2~3、#1:3~5、#2:4~8、#3:5~10、#4:6~12内容量1個
注意
※本製品を使用用途以外で使用しないでください。
※本製品を改造、分解はお止めください。
※水気の多い場所での使用・保管はしないでください。
※火気付近でのご使用はお止めください。
※高温になる場所、お子様の手の届く場所では使用しないでください。
※本製品を使用して発生した傷害又は物的損害に対してメーカーは一切の責任を負いません。
※上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用、改造をされた場合は一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72101481DL-YU235
オープン
798
878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする