曜日別特売

2in1デジタルpHメーター pH06 pH/温度 3点自動校正 USB type-C 充電式 防水性IP65

2in1デジタルpHメーター pH06 pH/温度 3点自動校正 USB type-C 充電式 防水性IP65 - MMK SCIENTIFIC2in1デジタルpHメーター pH06 pH/温度 3点自動校正 USB type-C 充電式 防水性IP65 - MMK SCIENTIFIC2in1デジタルpHメーター pH06 pH/温度 3点自動校正 USB type-C 充電式 防水性IP65 - MMK SCIENTIFIC2in1デジタルpHメーター pH06 pH/温度 3点自動校正 USB type-C 充電式 防水性IP65 - MMK SCIENTIFIC2in1デジタルpHメーター pH06 pH/温度 3点自動校正 USB type-C 充電式 防水性IP65 - MMK SCIENTIFIC2in1デジタルpHメーター pH06 pH/温度 3点自動校正 USB type-C 充電式 防水性IP65 - MMK SCIENTIFIC2in1デジタルpHメーター pH06 pH/温度 3点自動校正 USB type-C 充電式 防水性IP65 - MMK SCIENTIFIC2in1デジタルpHメーター pH06 pH/温度 3点自動校正 USB type-C 充電式 防水性IP65 - MMK SCIENTIFIC

【pH/温度の測定】液晶画面にpHと温度が同時に表示されます。
【3点自動校正機能】誰でも簡単な操作で校正を行うことができます。
【充電式バッテリー搭載】USB Type-C充電に対応。モバイルバッテリーからも充電できます。
【防水・防塵性能 IP65】粉塵の侵入を防ぎあらゆる方向からの噴流水にも耐える設計です。 【自動温度補正機能(ATC)】正確なpH測定に必要な自動温度補正機能(ATC)付きです。 【電極保護用スポンジキャップ】キャップ内部のスポンジに電極保存液を浸すことで、電極の乾燥を防止します。 【リセット機能搭載】万が一動作が不安定になった場合でも、復旧が可能です。

用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など内容量1個
注意
※校正剤は1種類につき250mlの精製水が別途必要です。
※充電しながらの測定はできません。
※電極保存液MA9015は別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72101036pH-06
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
72101045pH-06-P
4,980
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする