曜日別特売

Quittoソケット側1Sヘルール付き

Quittoソケット側1Sヘルール付き - ナブテスコQuittoソケット側1Sヘルール付き - ナブテスコQuittoソケット側1Sヘルール付き - ナブテスコQuittoソケット側1Sヘルール付き - ナブテスコQuittoソケット側1Sヘルール付き - ナブテスコ

ヘルール接続に革命。
ワンアクションでクイックコネクトを実現。
部品は4点だけで分解洗浄が簡単。
作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減

サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L内容量1個
注意
※海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72101596OA-10SF
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする