カーボンクイックヒーター

カーボンクイックヒーター - 大都産業カーボンクイックヒーター - 大都産業カーボンクイックヒーター - 大都産業カーボンクイックヒーター - 大都産業

遠赤・近赤・中波の3つの波長を同時出力のカーボンヒーター採用
1秒でパワー全開。ほしい時すぐに使えます。
究極の効率と最適な波長でスピード乾燥を実現、パテ、サフ乾燥、クイッ
ク補修に最適。
ヒーターは、たて、横、ななめと角度調整自由自在。
補修箇所に応じて使用可能。
コンパクト型のキャスタースタンドつきで楽々移動可能。 [ 仕様]
ポール高:1.9m(地上高)
電源コード:10m、4P20Aプラグ付

その他【バンク】2【灯式】2寸法(mm)【バンク】600×460定格2kW / (単相)200V危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72117206CQH600-2B2H
122,400
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする