抵抗内蔵ウインカー専用バルブ

抵抗内蔵ウインカー専用バルブ - 竹村商会抵抗内蔵ウインカー専用バルブ - 竹村商会抵抗内蔵ウインカー専用バルブ - 竹村商会抵抗内蔵ウインカー専用バルブ - 竹村商会抵抗内蔵ウインカー専用バルブ - 竹村商会抵抗内蔵ウインカー専用バルブ - 竹村商会抵抗内蔵ウインカー専用バルブ - 竹村商会抵抗内蔵ウインカー専用バルブ - 竹村商会

選ばれる3つのポイント!
1つ目【ハイフラ防止機能内蔵・抵抗不要】
面倒な抵抗器の追加接続や配線加工が一切不要です。
バルブ本体にハイフラッシャー(高速点滅)防止機能を内蔵しているため、純正ハロゲン球と交換するだけの「ポン付け」で手軽にウインカーをLED化できます。
DIY初心者の方でも簡単に取り付け可能です。
2つ目【昼間も安心の高輝度・視認性向上】
純正電球を大きく上回る光量で、昼間の強い日差しや逆光下でも、周囲の車や歩行者に方向指示を明確に伝えます。
LED特有の「パッ」と切り替わるキレのある点滅発光が、安全性と車両の高級感を高めます。
3つ目【車検対応の保安基準設計】
車検の保安基準に適応した発光色(アンバー)と配光設計を採用しています。
実用性と安全性を重視した設計で、安心してご使用いただけます。
(※車検は検査員の判断や車両状態による場合があります)

用途ウインカー寸法(mm)Φ20×48アンバー容量2個消費電力(W)30(1個)極性無極性明るさ(Lm)1100(1個)適正電圧(V)12内容量1袋(2個)
注意
※【使用上のご注意】
※すでにハイフラ防止抵抗やICウインカーリレーを装着している車両には使用しないでください。
※(正常に動作しない、または発熱の原因となります)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72117127TAKE-194T20ピンチ部違い
4,090
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
72117136TAKE-194BAU15s(ピン角150°)
4,090
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
72117145TAKE-194BA15s(ピン角180°)
4,090
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする