ブルーLEDマウス Bluetooth 5.1/ワイヤレス 高速スクロール

ブルーLEDマウス Bluetooth 5.1/ワイヤレス 高速スクロール - サンワサプライブルーLEDマウス Bluetooth 5.1/ワイヤレス 高速スクロール - サンワサプライブルーLEDマウス Bluetooth 5.1/ワイヤレス 高速スクロール - サンワサプライブルーLEDマウス Bluetooth 5.1/ワイヤレス 高速スクロール - サンワサプライブルーLEDマウス Bluetooth 5.1/ワイヤレス 高速スクロール - サンワサプライブルーLEDマウス Bluetooth 5.1/ワイヤレス 高速スクロール - サンワサプライブルーLEDマウス Bluetooth 5.1/ワイヤレス 高速スクロール - サンワサプライブルーLEDマウス Bluetooth 5.1/ワイヤレス 高速スクロール - サンワサプライ

上下の高速スクロールと左右方向にスクロールできるチルトホイール・サイドホイールを搭載したBluetoothワイヤレスマウス。
縦方向に一気にスクロールできる高速スクロールと、左右方向のスクロールが可能なチルトホイールを搭載したBluetoothマウスです。
Excel作業やWebページ閲覧時に素早く上下スクロールしたり、左右方向にスクロールしたりすることができます。
※Officeバージョンが古く、左右方向のスクロールができない場合はドライバのダウンロードが必要です。
左右方向に楽にスクロールできるサイドホイールも搭載しています。
デスクトップボタンを搭載し、瞬時にデスクトップを表示できます。多くのアプリを開いていても、最小化する手間がなく、作業の中断を最小限にできます。
ユーティリティソフト「SANWA Mouse Function Setting」をダウンロードすれば、ホイールボタン、ホイール、サイドボタン、サイドホイール、デスクトップボタンへの機能の割付けが可能です。
2台のBluetooth機器にペアリングができるマルチペアリングに対応し、Bluetooth×2台とUSBレシーバー1台の最大3台で切り替えて使用できます。
手にフィットする持ちやすい形状で、長時間の作業でも疲れにくい設計です。

仕様レシーバー収納/ありセット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブルサイズ大型質量(g)マウス/約108、レシーバー/約2適合規格Bluetooth 5.1 Class2ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.5×116×43.7分解能1000、1600、2400、3200、4800count/inch※カウント切替えボタン付き機能【横スクロール】あり【静音】左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン、デスクトップボタン【ジャイロセンサー】ありインターフェースUSB1.1電池充電池通信距離木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ボタン数6ボタン連続動作時間100時間連続待機時間5000時間電波周波数(GHz)2.4帯接続台数3台※USB Aレシーバー1台、Bluetooth2台ポート充電/USB Type-CプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)読取方式光学センサー方式(IR LED)使用可能日数250日マルチペアリングありボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、デスクトップボタン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72106347MA-WBIRS635BK
8,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする