曜日別特売

光ファイバケーブル OM3 MPO12芯

光ファイバケーブル OM3 MPO12芯 - サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 MPO12芯 - サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 MPO12芯 - サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 MPO12芯 - サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 MPO12芯 - サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 MPO12芯 - サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 MPO12芯 - サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 MPO12芯 - サンワサプライ

40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応 MPOコネクタ付きOM3光ファイバケーブル
100Gbps高速データ伝送に対応し、100G/40G/10Gネットワークに最適です。100Gbpsで最大伝送距離70mまで安定通信が可能です。
1本のケーブルで12芯をまとめて接続でき、省スペースで配線効率が向上します。
Type B配線(クロス結線)対応です。QSFP+/QSFP28などの並列伝送システムに最適な配線方式を採用しています。
挿入損失(IL)≦0.75dB、反射減衰量(RL)≧20dBを実現し、高信頼性・低損失設計の安定した光通信を提供します。
データセンター、サーバールーム、パッチパネル間など、高速・高集積な環境に対応します。
柔軟で取り回しやすいケーブル構造のため、狭いスペースやラック内でもスムーズに敷設可能です。
工場生産時全数検査と出荷前全数検査の二重検査を実施、ケーブルにシリアル番号ラベル付きでトレーサビリティ可能です。
OM4よりも経済的で、短中距離の高速通信用途に最適です。
設置環境に合わせて最適な長さで製作可能です。

仕様【伝送速度/最大伝送距離(m)】100Gbps/70、40Gbps/100、10Gbps/300タイプ形状仕様/その他、ラウンド型規格TIA規格:OM3適合規格40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応コネクタ形状MPOコネクタ-MPOコネクタ、JIS C 5982(F13)、IEC 61754-7 準拠分類グレートインデックス(GI)芯数12芯波長(nm)850、1300使用環境屋内用保管温湿度範囲温度/-40~70、湿度/20~80%(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/-20~60、湿度/20~80%(結露なきこと)難燃性LSZHケーブル外皮/PVC引張強度(N)70以下許容曲げ半径(mm)敷設時/60以上、敷設後/30以上RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)コネクタ反射/25以上コア径(μm)50伝送帯域(MHz)【全モード励振帯域】1500/km以上・500/km以上、【限定モード励振帯域】2000/km・-クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0/km以下、1.0/km以下標準外径(Φmm)3ケーブル色アクア(水色)内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72105875HKB-MPO12M3B-011JIS C 5982(F13) IEC 61754-7 準拠、フラットPC研磨【損失dB】波長:850nm、0.75以下/1300nm、0.75以下
43,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72105891HKB-MPO12M3B-022JIS C 5982(F13) IEC 61754-7準拠、フラットPC研磨【損失dB】波長:850nm、0.75以下/1300nm、0.75以下
46,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72105900HKB-MPO12M3B-033JIS C 5982(F13) IEC 61754-7準拠、フラットPC研磨【損失dB】波長:850nm、0.75以下/1300nm、0.75以下
49,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72105909HKB-MPO12M3B-055JIS C 5982(F13) IEC 61754-7準拠【損失dB】波長:850nm、0.75以下/1300nm、0.75以下
56,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72105918HKB-MPO12M3B-1010JIS C 5982(F13) IEC 61754-7 準拠、フラットPC研磨【損失dB】波長:850nm、0.75以下/1300nm、0.75以下
72,700
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする