100GBASE-SR4、40GBASE-SR4対応 MPOコネクタ付きOM4光ファイバケーブル
仕様【伝送速度/最大伝送距離(m)】100Gbps/100、40Gbps/150、10Gbps/400タイプ形状仕様/その他、ラウンド型規格TIA規格:OM4適合規格40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応コネクタ形状MPOコネクタ-MPOコネクタ、JIS C 5982(F13)、IEC 61754-7 準拠分類グレートインデックス(GI)芯数12芯波長(nm)850、1300使用環境屋内用保管温湿度範囲温度/-40~70、湿度/20~80%(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/-20~60、湿度/20~80%(結露なきこと)難燃性LSZHケーブル外皮/PVC引張強度(N)70以下許容曲げ半径(mm)敷設時/60以上,敷設後/30以上RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)コネクタ反射/25以上コア径(μm)50伝送帯域(MHz)【全モード励振帯域】3500/km以上・500/km以上、【限定モード励振帯域】4700/km・-クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0/km以下、1.0/km以下標準外径(Φmm)3ケーブル色アクア(水色)内容量1本