曜日別特売

光ファイバケーブル アーマード1芯

光ファイバケーブル アーマード1芯 - サンワサプライ光ファイバケーブル アーマード1芯 - サンワサプライ光ファイバケーブル アーマード1芯 - サンワサプライ光ファイバケーブル アーマード1芯 - サンワサプライ光ファイバケーブル アーマード1芯 - サンワサプライ光ファイバケーブル アーマード1芯 - サンワサプライ光ファイバケーブル アーマード1芯 - サンワサプライ光ファイバケーブル アーマード1芯 - サンワサプライ

ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のONU対応の1芯光ファイバケーブル。

材質外被/PVCタイプ形状仕様/その他規格TIA規格:OS2適合規格10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR、1000BASE-LX、1000BASE-ZX最小曲げ半径(mm)30コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ分類汎用シングルモード(SM)芯数1芯波長(nm)13101550使用環境屋内用難燃性IEC60332-1コネクタSPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)SM 9伝送帯域(MHz)500/km以上、500/km以上クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)0.4/km以下、0.4/km以下標準外径(Φmm)3ケーブル色イエロー内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72105595HKB-AM1SCSC1-01Y1
2,980
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
72105611HKB-AM1SCSC1-02Y2
3,180
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
72105620HKB-AM1SCSC1-03Y3
3,380
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
72105629HKB-AM1SCSC1-05Y5
3,780
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする