曜日別特売

液晶モニタアーム 支柱タイプ ガススプリング式

液晶モニタアーム 支柱タイプ ガススプリング式 - サンワサプライ液晶モニタアーム 支柱タイプ ガススプリング式 - サンワサプライ液晶モニタアーム 支柱タイプ ガススプリング式 - サンワサプライ液晶モニタアーム 支柱タイプ ガススプリング式 - サンワサプライ液晶モニタアーム 支柱タイプ ガススプリング式 - サンワサプライ液晶モニタアーム 支柱タイプ ガススプリング式 - サンワサプライ液晶モニタアーム 支柱タイプ ガススプリング式 - サンワサプライ液晶モニタアーム 支柱タイプ ガススプリング式 - サンワサプライ

わずか奥行き38mmの薄型ショートクランプタイプのモニターアーム。支柱タイプで幅広い高さ調節が可能。ガススプリング式。
17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。
クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。
クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなっています。
ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。
支柱にガススプリング式アームを取り付けるタイプなので、高さ調整の自由度が高く、通常のガススプリング式モニターアームに比べ、より高い位置にモニターを設置できます。ノートPCやモバイルモニターとの上下での設置のような使い方にも便利です。
モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。
1~9kgのモニターの取り付けが可能です。
取り付けできる天板厚はクランプ式の場合が10~50mm、グロメット式の場合が10~45mmです。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。

仕様画面数:1台適合ディスプレイ:最小17インチ/最大32インチ、最小1kg/最大9kg(※17インチ、32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下、32インチ以上のサイズのモニターにも対応可能です。)セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、支柱、アームブラケット、ディスプレイブラケット、ケーブルホルダー、固定用プレート、ドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ボルト(M8×130mm)、ディスプレイ取り付け用ボルトセット、組立説明書材質クランプ/アルミ・スチール・EVA、支柱/スチール・ポリエチレン、アーム/アルミ・プラスチック、ブラケット/スチール厚さ(mm)【クランプ可能】10~50【グロメット可能】10~45耐荷重(kg)1~9※湾曲モニターの場合の耐荷重は6程度です。湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。ボルト付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット:M4×12、M5×12、ワッシャー(M5)※各4個適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~9kgのモニター寸法(幅W×厚さ)(mm)VESAブラケット/117×1.8形態ノックダウン組立式(お客様組立て)取付け方法クランプ、グロメット支柱径(Φmm)35VESA対応75×75、100×100可動範囲(°)【液晶モニター】パン(画面左右)/左90・右90、チルト(画面上下)/上45・下45、スウィング(全体左右)/左135・右135、ローテーション(画面回転)/360内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72105516CR-LAC1407BKブラック
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72105525CR-LAC1407Wホワイト
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする