わずか奥行き38mmの薄型ショートクランプタイプのシングルモニターアーム。
1台のモニターを設置できるモニターアームです。
アームが短く、コンパクトに設置できます。
クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。
クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取り付けしやすくなっています。
目線の高さに合わせて、位置を変更することができます。
モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。
重さ9kgまでのモニターの取り付けが可能です。
取り付けできる天板厚はクランプの場合が10~50mm、グロメットの場合が10~55mmです。
VESA規格75×75、100×100mmに対応しています。
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980

