曜日別特売

電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式

電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 - サンワサプライ電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 - サンワサプライ電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 - サンワサプライ電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 - サンワサプライ電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 - サンワサプライ電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 - サンワサプライ電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 - サンワサプライ電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 - サンワサプライ

クランプ固定式の電源タップ。USBとACが使え、最大PD65WでノートPCもType-Cで充電可能。
デスクの縁にしっかり固定できるクランプ式で、省スペースかつ安定した設置が可能です。
USB Type-Cポート3つとUSB Aポート1つを備え、最大65WのPD対応でノートPCなども素早く充電できます。
AC差し込み口は斜め設計で、抜き差しがしやすく使い勝手に優れています。
前面に2口、背面に2口の計4口仕様で、大型アダプタ同士が干渉しにくい設計です。
ホコリ防止シャッターを全ての差込口に採用しており、ホコリによる火災リスクや小さなお子様のコンセント接触による危険を未然に防ぐことができます。
プラグの根元には、トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きです。
2メートルのロングコードで、離れた電源からでも柔軟に配線できます。
コードは被ふく破れによる感電・火災防止に効果的な二重被ふくコードです。

質量(g)610スイッチなし適合規格PSE/ありコンセント形状2P(ノーマルタイプ/シャッター・絶縁キャップ付き)定格入力電圧(V)USBポート:AC100(50/60Hz)範囲クランプ固定/最大40mmの天板に取り付け可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約197×70×43.5(クランプを除く)電源コード(m)2定格出力USBポート:DC5V 合計3A・Type-C単独使用時 DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A・USB-A単独使用時 DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A機能二重被ふくコード、ほこり防止シャッター、耐トラッキング絶縁キャップ付コードVCTFK 2.0スケア(SQ)×2芯、2.0mm平方メートル×2芯、仕上り外形寸法約5.0×8.0mm保護機能過電流保護機能、自動識別IC機能定格容量(W)合計1350まで(13.5A・100V)差込口4口(前面2、背面2個)対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。USBポート数4ポート:USB-A×1ポート、Type-C×3ポート・USB PD65W対応RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)50(差込口)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72106451TAP-B114UC-2BKブラック
13,000
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
72106460TAP-B114UC-2Wホワイト
13,000
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする