曜日別特売

電源タップ マイクロタイプ

電源タップ マイクロタイプ - サンワサプライ電源タップ マイクロタイプ - サンワサプライ電源タップ マイクロタイプ - サンワサプライ電源タップ マイクロタイプ - サンワサプライ電源タップ マイクロタイプ - サンワサプライ電源タップ マイクロタイプ - サンワサプライ電源タップ マイクロタイプ - サンワサプライ電源タップ マイクロタイプ - サンワサプライ

オリジナルの収納式スイングプラグで、持ち運びに便利なモバイルタップ。2P・3個口・0.1m。
プラグ先端部分が270度折り曲がる構造の折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。プラグの金属部分が収納できるので、持ち運び時に他の機器を傷つけることもなく、安全に使えます。
ケーブル長は10cmと短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。
プラグが干渉せず差しやすい3個口仕様です。タップの上面・側面に差込口がレイアウトされており、プラグが互いに干渉しにくいので、無駄なく差すことができます。
絶縁キャップ付きで、プラグの刃の根元には、トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。
面ファスナーのケーブルタイ付きで、出張や旅行などにも使用できるように、ケーブルがばらつかず、コンパクトに持ち歩くことができます。

付属品面ファスナー式ケーブルタイホワイト質量(g)95コード長さ(m)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×28×20定格容量15A・125V(合計1500Wまで)コードHVFF 1.5スケア(SQ)×2心・仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mmプラグ2P(絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ)差込口2P・3個口RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72106478TAP-M701W
1,200
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする