コイズミ照明
スポットライト
材質(本体)
アルミダイカスト・白色塗装
首振角度(°)
95
ランプ
LED single CORE
光源寿命
40000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
※照射近接限度30cm
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
幅(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72104247
XS51981
1.4
230
38.6
3000
(本体)113
¥
39,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72104256
XS51991
1
196
26.9
3000
(本体)89
¥
32,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72104265
XS51999
0.9
192
22.6
3000
(本体)89
¥
26,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72104281
XS52000
0.9
192
22.6
3000
(本体)89
¥
26,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72104290
XS52002
0.9
192
22.6
3500
(本体)89
¥
26,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72104299
XS52012
0.5
160
16.8
3000
(本体)65
¥
22,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください