曜日別特売

スポットライト

スポットライト - コイズミ照明
質量(kg)0.3高さ(mm)131材質(本体)アルミダイカスト・オフホワイト塗装首振角度(°)90ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)幅(Φmm)(本体)50本体長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ【高照度 非調光タイプ】AE50503E~AE50508E、【高演色 調光タイプ(調光範囲約5~100%)】AE50511E~AE50516E、【低色温度 調光タイプ(調光範囲約5~100%)】AE50509E・AE50510E回転角度(°)360照射面近接限度(cm)50内容量1台
注意
※適合調光器別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72104220ASE940194
7,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする