ツールバッグ パンチングメッシュ ボックスタイプ

ツールバッグ パンチングメッシュ ボックスタイプ - アイリスオーヤマツールバッグ パンチングメッシュ ボックスタイプ - アイリスオーヤマツールバッグ パンチングメッシュ ボックスタイプ - アイリスオーヤマツールバッグ パンチングメッシュ ボックスタイプ - アイリスオーヤマツールバッグ パンチングメッシュ ボックスタイプ - アイリスオーヤマツールバッグ パンチングメッシュ ボックスタイプ - アイリスオーヤマツールバッグ パンチングメッシュ ボックスタイプ - アイリスオーヤマツールバッグ パンチングメッシュ ボックスタイプ - アイリスオーヤマ

【4サイズ展開】軽くて中身が見える万能バッグ、メッシュツールバッグです。EVAパンチングメッシュを使用し、汚れたらサッと丸洗いができ、水抜けも抜群で衛生面も安心です。小物を入れるポケットが付いていて、小物を仕分けて入れられます(27サイズはポケットなし)。フタがついているので中身が飛び出しにくくしっかり収納します。38サイズの中に27Dサイズは2つ、27サイズは6つぴったり収まるので、バックの中で仕分けて収納ができます。あらゆるシーンで大活躍!工具収納・ランドリーバッグなどの日常使い・釣りやキャンプなどのアウトドアにも濡れても気にせず、軽いので持ち運びも簡単です。27D/35/38サイズは手持ちとショルダーの2wayタイプ、ストラップは全サイズに付いています。

ブラック主要材質EVA、ポリエステル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72117635TLB-B27ストラップ2302270×125×150
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
72117651TLB-B27Dポケット、ショルダーベルト、ストラップ4505270×180×300
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
72117660TLB-B35ポケット、ショルダーベルト、ストラップ4405350×220×190
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
72117669TLB-B38ポケット、ショルダーベルト、ストラップ67011380×280×320
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする