CS・trip luggage scale

CS・trip luggage scale - CAPTAIN STAGCS・trip luggage scale - CAPTAIN STAGCS・trip luggage scale - CAPTAIN STAGCS・trip luggage scale - CAPTAIN STAGCS・trip luggage scale - CAPTAIN STAGCS・trip luggage scale - CAPTAIN STAGCS・trip luggage scale - CAPTAIN STAGCS・trip luggage scale - CAPTAIN STAG

荷物の重さを手軽に計測できる携帯用電子はかり。
軽量でコンパクトなので、持ち運びしやすく携帯に便利です。
旅行・登山前などの重量確認、空港での重量超過対策におすすめ。
最大計量50kgで、単位(lb/kg/oz/g)の切り替えが可能。
バックライト搭載ディスプレイ、電源の消し忘れ防止機能、風袋引き機能付き

付属品リチウムコイン電池(CR2032)×1個、精密プラスドライバー×1材質本体:ABS樹脂、スチール(ニッケルめっき)、ベルト:PP寸法(mm)本体:150×30、ベルト:25×長さ250質量(g)77ひょう量(kg)最大50電源リチウムコイン電池(CR2032)ひょう量(g)最大50000目量0.05kg、50g(最小単位)表示単位Kg(キログラム)、lb(ポンド)、oz(オンス)、g(グラム)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118570UV-3017ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
72118579UV-3018レッド
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
72118588UV-3019シルバー
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする