キャスター付き台車 ラクゴロ

キャスター付き台車 ラクゴロ - サンコープラスチックキャスター付き台車 ラクゴロ - サンコープラスチックキャスター付き台車 ラクゴロ - サンコープラスチックキャスター付き台車 ラクゴロ - サンコープラスチックキャスター付き台車 ラクゴロ - サンコープラスチックキャスター付き台車 ラクゴロ - サンコープラスチックキャスター付き台車 ラクゴロ - サンコープラスチックキャスター付き台車 ラクゴロ - サンコープラスチック

ストッパー付きキャスター。すべり止めシール付き。耐荷重20kg。

材質ポリプロピレンホワイトグレー耐荷重(kg)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72117495403834S420251×251×68
オープン
929
1,022(税込)
6日以内出荷
72117511403933M504301×301×68
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする