サンコープラスチック
キャスター付き台車 ラクゴロ
ストッパー付きキャスター。すべり止めシール付き。耐荷重28kg。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイトグレー
耐荷重(kg)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72117520
405234
L
750
412×282×68
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
72117529
425034
LL
961
502×342×77
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください