曜日別特売

精密ワイヤーストリッパーEz

精密ワイヤーストリッパーEz - エンジニア精密ワイヤーストリッパーEz - エンジニア精密ワイヤーストリッパーEz - エンジニア精密ワイヤーストリッパーEz - エンジニア精密ワイヤーストリッパーEz - エンジニア精密ワイヤーストリッパーEz - エンジニア精密ワイヤーストリッパーEz - エンジニア精密ワイヤーストリッパーEz - エンジニア

被覆が切れると刃が開くEZ機構搭載の精密ワイヤーストリッパー。
エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。
対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。
電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。
バネ付きで連続作業もラクラク。
長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。

用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51表面抵抗値(Ω)1×106~109(グリップ)内容量1本
注意
※ワイヤーカッターで銅線以外の硬い素材は切断しないでください。
※フッ素樹脂系被覆はストリップできない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118308PAW-23AWG36・34・32・30・28・26・24・22
4,350
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
72118317PAW-24AWG30・28・26・24・22・20・18
4,350
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする