精密ワイヤーストリッパーST

精密ワイヤーストリッパーST - エンジニア精密ワイヤーストリッパーST - エンジニア精密ワイヤーストリッパーST - エンジニア精密ワイヤーストリッパーST - エンジニア精密ワイヤーストリッパーST - エンジニア精密ワイヤーストリッパーST - エンジニア精密ワイヤーストリッパーST - エンジニア精密ワイヤーストリッパーST - エンジニア

独自の真円設計で芯線が傷つきにくい精密ワイヤーストリッパー。
エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。
対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。
電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。
バネ付きで連続作業もラクラク。
長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。

用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51内容量1本
注意
※ワイヤーカッターで銅線以外の硬い素材は切断しないでください。
※フッ素樹脂系被覆はストリップできない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118281PAW-13AWG36・34・32・30・28・26・24・22
3,650
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
72118290PAW-14AWG30・28・26・24・22・20・18
3,650
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
72118299PAW-15AWG24・22・20・18・16・14・12
3,650
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする