曜日別特売

A4ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-F120

A4ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-F120 - Canon

ADF/フラットベッドの2Wayスキャン。厚紙やプラスチックカード、パスポートのほか、通常のADFでは通紙できない冊子・書籍、裏カーボン紙、破損しやすい用紙などもスキャンが可能。
1パス両面のハイパフォーマンス。1回の搬送で表裏を同時に読み取る「1パス両面スキャン」に対応し、最速で片面20枚/分、両面36面/分(グレー・白黒、A4タテ・200dpi)のパフォーマンスを実現。
省スペース設計で、最大リーガルサイズに対応。コンパクト化が難しい両面自動読み取り対応ADFを搭載しながら、高さ120mm、幅469mm(トレー全閉時)の省スペース設計を実現しました。

仕様●その他環境及び安全規格:VCCI:クラスB●センサ(スキャン方式):CIS●原稿サイズ(その他):ADF/幅:51~216mm、長さ:89~356mm(長尺モード時、最大1000mmまで)、カード:フラットベッドで可、パスポート:フラットベッドで可●原稿サイズ(最大):A4●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):トレー全閉時:W:469mm H:120mm D:335mm、トレー全開時:W:495mm H:201mm D:335mm●添付ソフト:CaptureOnTouch V4●環境自己主張マーク:なし●筐体:デスクトップ型●読取速度:解像度/読取速度(A4縦):24bitカラー:片面:200dpi:10枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1.6枚/分、両面:200dpi:18面/分、300dpi:12面/分、600dpi:3面/分●走査・動作方式:デスクトップ型ADF搭載フラットベッドスキャナー●階調:読取モード:二値:白黒、アドバンストテキストエンハンスメント、アドバンストテキストエンハンスメントII、誤差拡散、多値:256階調グレースケール/24bitカラー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブルのみ対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:電波を発しない製品の為本体質量(kg)約4.6(ACアダプター他の付属品を除く)インターフェースHi-Speed USB2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合対応解像度光学解像度:ADF:600dpi、フラットベッド:1200dpi、出力解像度:100×100dpi、200×200dpi、300×300dpi、600×600dpi、1200×600dpi(ADF/白黒のみ)、1200×1200dpi(フラットベッドのみ)、2400×2400dpi(フラットベッドのみ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
721069419017B001
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする