【フロントポケット】両サイドからアクセス可能な大型ポケットをフロントに配置。【ドローコード】ウエスト部:フロントポケットの内側にウエスト絞り用のドローコードを内蔵。裾部:左裾のドローコードを絞ることで風の侵入を軽減しバタつきを抑制。【ドローコード付き大型フード】立体縫製の大型フードは左右のドローコードでフィット感の調節が可能。【袖口スナップボタン】二段階の幅調節が可能な袖口スナップボタン。【スナップボタンスリット】着脱をラクにするスナップボタンスリットを右サイドに配置。【シリコンワッペン】左胸にはスポーティーなデザインロゴをあしらいました。【撥水生地】しなやかでハリのある撥水生地を採用。内側はフィルムコーティングを施し肌触りの良い仕上がりに。


