曜日別特売

B-TRUE アノラックポンチョ サイズM(M~LLクラス)

B-TRUE アノラックポンチョ サイズM(M~LLクラス) - EverGreen INTERNATIONALB-TRUE アノラックポンチョ サイズM(M~LLクラス) - EverGreen INTERNATIONALB-TRUE アノラックポンチョ サイズM(M~LLクラス) - EverGreen INTERNATIONALB-TRUE アノラックポンチョ サイズM(M~LLクラス) - EverGreen INTERNATIONALB-TRUE アノラックポンチョ サイズM(M~LLクラス) - EverGreen INTERNATIONALB-TRUE アノラックポンチョ サイズM(M~LLクラス) - EverGreen INTERNATIONALB-TRUE アノラックポンチョ サイズM(M~LLクラス) - EverGreen INTERNATIONALB-TRUE アノラックポンチョ サイズM(M~LLクラス) - EverGreen INTERNATIONAL

【フロントポケット】両サイドからアクセス可能な大型ポケットをフロントに配置。【ドローコード】ウエスト部:フロントポケットの内側にウエスト絞り用のドローコードを内蔵。裾部:左裾のドローコードを絞ることで風の侵入を軽減しバタつきを抑制。【ドローコード付き大型フード】立体縫製の大型フードは左右のドローコードでフィット感の調節が可能。【袖口スナップボタン】二段階の幅調節が可能な袖口スナップボタン。【スナップボタンスリット】着脱をラクにするスナップボタンスリットを右サイドに配置。【シリコンワッペン】左胸にはスポーティーなデザインロゴをあしらいました。【撥水生地】しなやかでハリのある撥水生地を採用。内側はフィルムコーティングを施し肌触りの良い仕上がりに。

用途風も小雨も気にせず遊ぶ!防風&撥水機能を備えたポンチョ型ウインドブレーカー。ゆったりビッグシルエット(添付図左)だけでなく、ウエストを絞ってフィット感あるシルエット(添付図右)にも。サイズM(M~LLクラス)着丈(cm)98裄丈(cm)89身幅(cm)175内容量1着
注意
※*画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。*製品の価格、仕様などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72106907ブラックブラック
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
72106916カーキカーキ
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする