滅菌クローバーカップ綿球 001シリーズ
薬液を入れてすぐに使えるので万能ツボの洗浄や滅菌などの手間を軽減します。
底部が効率よく薬液を吸収するクローバーのような形状なので薬液の入れすぎを防止します。
綿球の余分や薬液を、側面のヘリやカップの溝で絞ることが可能です。
使いきりのディスポタイプなので、衛生的です。
- 仕様
- EOG滅菌(個包装) ※NO.30(1カップ/5球入)
- 材質
- フタ/パルプ、カップ/PP(ポリプロピレン)
- 直径(Φmm)
- 30
- コード
- 【JMDN】11028000
- 保証期間
- 【減菌】3年(未開封)
- 滅菌方法
- EOG滅菌
- アズワン品番
- 8-5796-07
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B3X00207000022
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1箱(24個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ






























