曜日別特売
001-10473 滅菌クローバーカップ綿球 001シリーズ イワツキ 72108070

001-10473 滅菌クローバーカップ綿球 001シリーズ イワツキ 72108070
001-10473 滅菌クローバーカップ綿球 001シリーズ イワツキ 72108070
001-10473 滅菌クローバーカップ綿球 001シリーズ イワツキ 72108070
001-10473 滅菌クローバーカップ綿球 001シリーズ イワツキ 72108070

滅菌クローバーカップ綿球 001シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1箱(24個)
注文コード
72108070
品番
001-10473
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

薬液を入れてすぐに使えるので万能ツボの洗浄や滅菌などの手間を軽減します。
底部が効率よく薬液を吸収するクローバーのような形状なので薬液の入れすぎを防止します。
綿球の余分や薬液を、側面のヘリやカップの溝で絞ることが可能です。
使いきりのディスポタイプなので、衛生的です。

仕様
EOG滅菌(個包装) ※NO.30(1カップ/5球入)
材質
フタ/パルプ、カップ/PP(ポリプロピレン)
直径(Φmm)
30
コード
【JMDN】11028000
保証期間
【減菌】3年(未開封)
滅菌方法
EOG滅菌
アズワン品番
8-5796-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする