曜日別特売

サイナス・リンスキッズ 本体セット 子供用 30包×72箱入

サイナス・リンスキッズ 本体セット 子供用 30包×72箱入 - NeilMed (ニールメッド)

子供用の鼻うがいセットです。
防腐剤・香料無配合で安心です。
副鼻腔炎・アレルギー性鼻炎の患者様向け、季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)対策、風邪予防、いびき対策、口臭予防におすすめです。

成分
専用洗浄剤/塩化ナトリウム96%・重炭酸ナトリウム4%
セット内容
洗浄器本体・専用洗浄剤(30包)
対象
4歳以上
アズワン品番
65-5711-20
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10188000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1ケース(72箱×30包)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72108395KID-30
¥104,400
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする