NeilMed (ニールメッド)
サイナス・リンスキッズ 本体セット 子供用 30包×72箱入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(72箱×30包)
注文コード
72108395
品番
KID-30
参考基準価格(税別)
¥104,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
子供用の鼻うがいセットです。
防腐剤・香料無配合で安心です。
副鼻腔炎・アレルギー性鼻炎の患者様向け、季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)対策、風邪予防、いびき対策、口臭予防におすすめです。
成分
専用洗浄剤/塩化ナトリウム96%・重炭酸ナトリウム4%
セット内容
洗浄器本体・専用洗浄剤(30包)
対象
4歳以上
アズワン品番
65-5711-20
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10188000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000