曜日別特売

呼吸訓練器 トレボール A-SQ1

呼吸訓練器 トレボール A-SQ1 - ナビス(アズワン)呼吸訓練器 トレボール A-SQ1 - ナビス(アズワン)

患者自身で効果を確認しながら呼吸機能の維持、向上に使用できる呼吸訓練器です。
挙上するボールと持続時間により、呼吸機能の回復状態が確認できます。

仕様
ラテックスフリー
その他
【吸気量】最大1200mL
材質
本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
【マウスピース】65
寸法(mm)
135×70×145
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000079
チューブ長さ(mm)
235
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72109016A-SQ1-51パック(5箱×1セット)約7008-606-51
¥11,000
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72109847A-SQ11セット約1408-606-01
¥2,500
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「呼吸器・アレルギー科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする