ナビス(アズワン)
呼吸訓練器 トレボール A-SQ1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5箱×1セット)
1セット
¥2,298
1パック(5箱×1セット)
¥9,998
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5箱×1セット)
注文コード
72109016
品番
A-SQ1-5
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
患者自身で効果を確認しながら呼吸機能の維持、向上に使用できる呼吸訓練器です。
挙上するボールと持続時間により、呼吸機能の回復状態が確認できます。
質量(g)
約700
アズワン品番
8-606-51
仕様
ラテックスフリー
その他
【吸気量】最大1200mL
材質
本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
【マウスピース】65
寸法(mm)
135×70×145
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000079
チューブ長さ(mm)
235
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000