曜日別特売

ワンウェイ滅菌ドレーンガーゼ

ワンウェイ滅菌ドレーンガーゼ - アメジスト(大衛)ワンウェイ滅菌ドレーンガーゼ - アメジスト(大衛)

ソフトで肌触りの良いレーヨン・ポリエステル不織布ガーゼに放射線状に切り込みを入れ各種ドレーンなどのチューブ類を留置しやすくした処置用ガーゼです。厚手タイプの不織布でクッション性吸収性に優れています。1枚ずつ滅菌されており衛生的にすぐにご使用頂けます。化粧箱下部に取り出し口を設け1枚ずつ清潔に取り出せます。

仕様
EOG滅菌済
材質
レーヨン・ポリエステル不織布
厚さ
12ply(15cm×22cmの不織布ガーゼを2枚重ね、12層になるように折りたたんでいます。)
寸法(cm)
【折上り】7.5×7.5
アズワン品番
7-4095-09
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00112206020
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(50袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7211013613803
1,000
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする